大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 端子ねじ
端子ねじ(+-)バインドH形 正方形角座対辺線押え組込(鉄/ニッケル)(小箱)
(1件のレビュー)
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2500個)
ねじの呼び
M3
注文コード
43379777
品番
M3×7
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
7
寸法H(mm)
1.5
寸法t(mm)
1.0
寸法F(mm)
0.6
材質
鉄
十字穴番号
2
ねじピッチ
0.5
寸法a(mm)
1.2
寸法D(mm)
7.8
表面処理
ニッケル
頭部形状
バインド
寸法b(mm)
1.6
寸法K(mm)
1.3
寸法m(mm)
3.7
寸法n(mm)
0.8
寸法t1(mm)
1.0
寸法dk(mm)
6.3
角座番号
H3-7
寸法k+f(mm)
1.9