DMH15-5B 平型ヒューズ ミニ 電源取出し用 モノタロウ 43379831 DMH15-5B 平型ヒューズ ミニ 電源取出し用 モノタロウ 43379831 DMH15-5B 平型ヒューズ ミニ 電源取出し用 モノタロウ 43379831

平型ヒューズ ミニ 電源取出し用

(125件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43379831 品番 DMH15-5B
販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。

適合15Aから5Aの電源取り出しに。 用途ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。 付属品管ヒューズ5A 許容電流(A)15 使用可能電力DC12V60W以下/DC24V120W以下 ヒューズ(対応可能)15A 適合電線サイズ0.75sq
注意
※ヒューズ電源以外でのご使用は危険なので絶対にしないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:263

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 125
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-04
用途:
常備在庫補充(ドラレコ・ETC等)

車内電装品の取付には欠かせないです。
常備してると安心します。

1人が参考にしています
対象商品:
43379831
2025-04-29
用途:
ETCの電源確保
大塚産業株式会社 様

メーカー品の物と遜色ないクオリティです。普通に使えて便利ですし、ヒューズが切れたことも想定してバックアップ用にもう一個買ってしまうほどお安いです。

対象商品:
29182214
2024-08-20
用途:
ドライブレコーダーの取付
卸売・小売業

ドライブレコーダーの取付と既存のETCをいじっているうちにはんだ付けされた電源の取り出し部分も外れたので、2か所交換しました。取付は非常に簡単で、つける機器の方のかしめができる方であれば、簡単に取付できます。

2024-11-16
用途:
純正ヒューズボックスからの電源取り出し

市販品より安価で普通に使用できる。
半田部分の絶縁が半透明で見た目がイマイチなので
黒色ボンドを追加して使っている。

対象商品:
29182214
2024-10-08
用途:
ドラレコの電源取り出し
舘山商会 様

先に、他社製品のものでトライしました。しかしその製品は差し込み部分とヒューズがl字形になっており、ヒューズの差し込み口セットすると、他のヒューズ等に干渉して、収まりませんでした。しかしこの商品はシンプルにヒューズの上からリード線を取り出すので他のヒューズ等に干渉することもなくすんなり入れ換えことができました。

対象商品:
43379831
2024-08-29
用途:
ドライブレコーダー取り付けに使用
その他業種

自分の用途にはコードが少し長めでしたが簡単に取り付け出来ました。

対象商品:
43379822
2024-02-15
用途:
アクセサリー電源の取り出し
自動車・二輪車・自転車関連業

ヒューズ差し替えによるアクセサリー電源の取り出しは簡単で便利ですが、ボックスの蓋を閉める際にケーブル箇所が盛り上がっているとすっきり閉まりません。この製品は盛り上がりがなくスッキリ収まりますので、知名度あるメーカー製品より収まりがいいように感じます。むろん製品に問題はありませんでした。

対象商品:
43379822
2024-05-08
用途:
バイクの電源確保
joy 様 (サービス業)

バイクの電源確保で購入しました。
ヒューズBOXからの電源取り出しは非常に簡単でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源取り出し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする