ホルダー 平型ヒューズ用

(103件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43379865 品番 HH30Y
販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
許容電流(A)30 用途漏電防止に。 使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下 ヒューズ30Aまで対応可能 適合電線サイズ3.00sq
注意
※ヒューズは付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:268

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 103
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-29
用途:
自動車修理

他で売っている物と全く遜色なく使えます。旧車を扱っているので管ヒューズからの置き換えで大量に使うので安価に手に入って助かっています。

2025-07-16
用途:
バイク:車のレストア

小型のタイプを探していました、もう少し

コードも細く、コンパクトなタイプも

有ると良いです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2025-03-05
用途:
社外電装品用
自由業 様

車内なのでこれで良いと思う。ソケット形状も緩くなく。価格がうれしい!

対象商品:
43379856
2024-10-10
用途:
バイク整備
農・林・水産業

旧車に使用。ショートによる車両火災防止に。
クオリティ高く、かつリーズナブルで良い品です。

2025-06-13
用途:
車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

欲しかった物を、安く購入する事が出来て大変に良かったです。

対象商品:
43379856
2024-02-23
用途:
バイク修理
山口工務店 様 (建設業・工事業)

古いバイクのガラスヒューズを平型に取り替えました。シンプルで結線もしやすく値段もホ厶センの半分で済み満足です。

対象商品:
43379856
2024-02-12
用途:
バッテリー 直で
建設業・工事業

仕事上 トラックの機械の配線が焼けたりした時用に 予備で付けて 安心です

対象商品:
43379856
2023-08-20
用途:
車内電装

ガラス管フューズよりも交換が簡単で、フューズのアンペアも確認し易い。車自身が板フューズなので、何かとスペアも管より板の持ち合わせがある。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする