バイクの電熱装備への給電リレーの主電源へ10Aのヒューズを取り付ける際に利用しましたが、15Aまでの商品は配線も含めてすべて黒なので+側に取り付ける際に間違えそうなので配線だけでも赤にしてほしいです。
後はヒューズの脱着が固すぎて取り外すというより付け替える感じになりそうです。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
何度も購入、使用しています。
商品に問題はありませんが、15Aの方も配線の色を赤にしてもらいたいです。
プラス側に繋ぐイメージが強く、赤の方が違和感ないです。
最近は使用頻度が低くなってきたガラス管ヒューズが純正で採用されていて、電装系を触った時に何回か切らしてしまったので、入手のしやすい平型ヒューズホルダーに変更する為に購入。値段も安く特段作りが悪い事もない。
何時も定番で使用させて頂いております。不具合一切なしです。
コンパクトで配線への割り込みがストレートで配線がすっきり収まるので良い
キャップ部が黒でなく透明であれば中が見えてより便利と思われる。