アズピュアクリーンスーツ(ポケット付き)[CL100]

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 43379926 品番 21211S
参考基準価格(税別)¥8,090 販売価格(税込) ¥8,888
販売価格(税別)
8,080

カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けができます。袖は2重袖になっていますので体毛などの落下を防止します。携帯電話等の持ち込みに便利なポケット付きです。

サイズ2L 用途電子機器、精密機器、半導体、研究所などクリーンルーム内作業に。 仕様ファスナー位置/サイドファスナー、袖・腰・裾ゴム入り 胸囲(cm)118 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)77 総丈(cm)161 表面抵抗値(Ω)106〜108/□ 裄丈(cm)90 アズワン品番1-2311-04 生地導電糸入りポリエステル
注意
※フード、マスク、手袋、靴は別売りです。※クリーンルームで使用する際は、クリーンルームのクリーン度に合わせた洗浄をしてからご使用ください。※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:398
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:423

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43379996
2018-09-18
用途:
クリーンルーム内にて検査作業に使用
有限会社パルテック 様

LLを注文しましたが、現在使用品より小さく、使用できていません。
返品も出来ず、他社製品を探しています。
もっと、商品が大きく、詳細が確認できるよう改善を要望します。

1人が参考にしています
対象商品:
43379917
2017-07-07
用途:
機械のメンテナンス

精密機器を扱うクリーンルームでは現場に直に工具等を置く事が出来ず、ポケット付のクリーンスーツを探しており、こちらの品に決めました。満足はしておりますが、贅沢を言わせて頂くのであれば、ポケットのふくらみが機器に引っかかる場合があるので 作業に応じてポケットのふくらみを押さえる収納式ポケットにして頂けたら有りがたいです。小さな塵も許されない現場ですので、ポケットから塵が出ないように網状では無い方が良いかもしれません。(我社の場合ですが)

対象商品:
43380057
2016-06-06
用途:
クリーンルーム作業

斜めに締めるファスナーが操作性が良かったです。
大き目のポケットは、色々と物が入れられるので助かりました。
着心地もまったく問題無いです。
価格も手ごろで、満足です。

対象商品:
43380066
2015-08-03
用途:
クリーンルーム作業」

初めはLサイズを購入しましたが、少し小さく感じたため今回2Lを購入しました。
使用感は、Lと2Lのサイズの差が大きすぎると思います。
Lでは小さく、2Lでは大きいって感じです。
私の体型は、169/76、お腹は少し出ていますが、中肉中背だと思います。
サイズは実際に購入、着用しないとわからない部分が多いので、難しいと思いますが。。。。

1人が参考にしています
対象商品:
43379917
2013-11-25
用途:
クリーンルーム内での機器組み立て調整作業

静電気防止糸が入っているのでライン模様が見えますが自然で気になりません。
装着感も良く、使用後も専用クリーニングで問題なくきれいになります。
他のアズワン製ウエアは、正面にファスナーがありまっすぐに締め上げますが、
この製品は、横から前方に向かって斜め方向に締め上げるようになっています。
そのため、こちらの製品の方が装着時にカッコよく見えます。
メッシュのポケットは思った以上に便利で、他にも入館証のためのフックや
ペン挿しなど、こまかな工夫が凝らされています。
フードが付属していないため少し割高になりますが、納得の製品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする