アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用ウェア
アズピュア(アズワン)の クリーンウェア
アズピュア(アズワン)の つなぎ クリーンウェア
アズピュアクリーンスーツ(ポケット無し)[CL100]
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
43380172
品番
21212S
参考基準価格(税別)
¥7,830
販売価格(税込)
¥8,602
販売価格(税別)
¥
7,820
バスケットに入れる
カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けができます。袖は2重袖になっていますので体毛などの落下を防止します。
色
白
サイズ
M
用途
電子機器、精密機器、半導体、研究所などクリーンルーム内作業に。
仕様
ファスナー位置/サイドファスナー、袖・腰・裾ゴム入り
胸囲(cm)
109
グレード
クラス100
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
69
総丈(cm)
147
表面抵抗値(Ω)
10
6
〜10
8
/□
裄丈(cm)
83
アズワン品番
2-4948-01
生地
導電糸入りポリエステル
注意
※フード、マスク、手袋、靴は別売りです。※クリーンルームで使用する際は、クリーンルームのクリーン度に合わせた洗浄をしてからご使用ください。※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。