21212S アズピュアクリーンスーツ(ポケット無し)[CL100] アズピュア(アズワン) 43380355

※色見本

アズピュアクリーンスーツ(ポケット無し)[CL100]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ピンク サイズ3L 注文コード43380355 品番21212S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300
この商品は色・サイズなど20種類から選べます 他の種類を見る

カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けができます。袖は2重袖になっていますので体毛などの落下を防止します。

ピンク サイズ3L 用途電子機器、精密機器、半導体、研究所などクリーンルーム内作業に。 仕様ファスナー位置/サイドファスナー、袖・腰・裾ゴム入り 胸囲(cm)125 グレードクラス100 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)81 総丈(cm)168 表面抵抗値(Ω)106〜108/□ 裄丈(cm)94 アズワン品番2-4949-04 生地導電糸入りポリエステル
注意
※フード、マスク、手袋、靴は別売りです。※クリーンルームで使用する際は、クリーンルームのクリーン度に合わせた洗浄をしてからご使用ください。※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする