※9-M10-1-VCH-VCHC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
VCH40 - 5.0MPa対応 パイロット形 2ポートソレノイドバルブ(VCH41)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
(10) 1INCH
接続口径(inch)
(10)1
電圧(V)
(3) 110 AC
注文コード
43380907
品番
VCH41-3D-10G
参考基準価格(税別)
¥55,830
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・電圧
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
電圧(V)
(3) 110 AC
接続口径
(10) 1INCH
切換方式
(1) N.C.
リード線取出方法
(D) DIN形コネクタ
規格
(-) なし
接続口径(inch)
(10)1
ねじの種類
油空圧用GねじISO1179-1準拠
使用流体
空気
CADデータダウンロード