※9-M10-1-VCH-VCHC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VCH40 - 5.0MPa対応 パイロット形 2ポートソレノイドバルブ(VCH41)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(10) 1INCH 接続口径(inch)(10)1 電圧(V)(5) 24 DC 注文コード43381074 品番VCH41-5DL-10G-Q
参考基準価格(税別)¥57,370 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は接続口径・電圧など19種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 電圧(V)(5) 24 DC 接続口径(10) 1INCH 切換方式(1) N.C. リード線取出方法(DL) DIN形コネクタ ランプ付 規格(Q) CE対応 接続口径(inch)(10)1 ねじの種類油空圧用GねじISO1179-1準拠 使用流体空気 CE-対応品(Q)CE対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする