※9-M10-1-VCH-VCHC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VCH400 - 5.0MPa対応 パイロット形 3ポートソレノイドバルブ(VCH410)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(04) 1/2 電圧(V)(4) 220 AC 注文コード43381117 品番VCH410-4D-04G
参考基準価格(税別)¥82,230 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は接続口径・電圧など21種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 電圧(V)(4) 220 AC 接続口径(04) 1/2 リード線取出方法(D) DIN形コネクタ 規格(-) なし ねじの種類油空圧用GねじISO1179-1準拠 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする