※9-M10-1-VCH-VCHC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
VCH400 - 5.0MPa対応 パイロット形 3ポートソレノイドバルブ(VCH410)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
(04) 1/2
電圧(V)
(4) 220 AC
注文コード
43381162
品番
VCH410-4D-04G-Q
参考基準価格(税別)
¥82,560
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・電圧
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
電圧(V)
(4) 220 AC
接続口径
(04) 1/2
リード線取出方法
(D) DIN形コネクタ
規格
(Q) CE対応
ねじの種類
油空圧用GねじISO1179-1準拠
使用流体
空気
CADデータダウンロード