※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3.5×20 (+)トラスタッピンねじ 1種A形(ステンレス/SC-4)(小箱) 大阪魂 43381362 M3.5×20 (+)トラスタッピンねじ 1種A形(ステンレス/SC-4)(小箱) 大阪魂 43381362

(+)トラスタッピンねじ 1種A形(ステンレス/SC-4)(小箱)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 43381362 品番 M3.5×20
販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
ねじの呼びM3.5 山数18 長さ(mm)20 材質ステンレス 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)3.65/(最小)3.5 表面処理SC-4 頭部形状トラス 寸法K(mm)2.2 寸法m(mm)4 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)8.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43381807
2021-05-25
用途:
木工品のネジ止め用
株式会社ナックス 様 (製造業)

色も木工に合致しており、ネジ毎の品質のばらつきも見られない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3479:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする