VCL21-3D-2-01 V Series(VCL21) SMC 43381555

V Series(VCL21)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC110 ねじの種類Rc 管接続口径1/8(6A) 注文コード43381555 品番VCL21-3D-2-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,950
この商品は定格電圧・ねじの種類・管接続口径60種類から選べます 他の種類を見る
作動方式直動形 ポート数2 ねじの種類Rc 管接続口径1/8(6A) 定格電圧(V)AC110

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43381555 VCL21-3D-2-01 44033815 VX213AJ VX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VX213) SMC VX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VX213) SMC 1個 4,698 税込5,168 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする