※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×10 (+)トラスタッピンねじ 1種A形 (ステンレス/艶消し黒)(小箱) 大阪魂 43382017 M3×10 (+)トラスタッピンねじ 1種A形 (ステンレス/艶消し黒)(小箱) 大阪魂 43382017

(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (ステンレス/艶消し黒)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2000個) 注文コード 43382017 品番 M3×10
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ねじの呼びM3 山数24 長さ(mm)10 材質ステンレス 十字穴番号1 寸法d(mm)(最大)3.1/(最小)3 表面処理つや消し黒 頭部形状トラス 寸法K(mm)1.9 寸法m(mm)2.9 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)6.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-31
用途:
内装品の取り付け
建設業・工事業

これまでは同様の生地品に塗装をして使用していたが、艶消し黒塗装品があることを知り、それ以来塗装の手間もなくなった。
塗装の被膜も強固で、通常の施工では剥げることは無い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2168:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする