SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 蒸気用ソレノイドバルブ
V Series(VCS31)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
3/8(10A)
定格電圧(V)
AC110
ねじの種類
NPT
注文コード
43383978
品番
VCS31-3G-4-03N
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧・ねじの種類
が
47
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
直動式
ポート数
2
ねじの種類
NPT
管接続口径
3/8(10A)
定格電圧(V)
AC110