VCS31-4G-4-03-F V Series(VCS31) SMC 43384005

V Series(VCS31)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径3/8(10A) 定格電圧(V)AC220 ねじの種類Rc 注文コード43384005 品番VCS31-4G-4-03-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,200
この商品は管接続口径・定格電圧・ねじの種類47種類から選べます 他の種類を見る
作動方式直動式 ポート数2 ねじの種類Rc 管接続口径3/8(10A) 定格電圧(V)AC220

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43384005 VCS31-4G-4-03-F 44078886 VX225DZ1BXB VX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用)(VX225) SMC VX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用)(VX225) SMC 1個 6,198 税込6,818 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする