SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 蒸気用ソレノイドバルブ
V Series(VCS31)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
1/2(15A)
定格電圧(V)
AC220
ねじの種類
G
注文コード
43384163
品番
VCS31-4T-10-04F-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,250
この商品は
管接続口径・定格電圧・ねじの種類
が
47
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
直動式
ポート数
2
ねじの種類
G
管接続口径
1/2(15A)
定格電圧(V)
AC220
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43384163
VCS31-4T-10-04F-D
57510442
VX235GZ1L
直動形2ポートソレノイドバルブ VX235
SMC
1個
¥
9,698
税込
¥
10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。