VCS31-4T-10-04F-D-Q V Series(VCS31) SMC 43384258

V Series(VCS31)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/2(15A) 定格電圧(V)AC220 ねじの種類G 注文コード43384258 品番VCS31-4T-10-04F-D-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,550
この商品は管接続口径・定格電圧・ねじの種類47種類から選べます 他の種類を見る
作動方式直動式 ポート数2 ねじの種類G 管接続口径1/2(15A) 定格電圧(V)AC220

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43384258 VCS31-4T-10-04F-D-Q 57510442 VX235GZ1L 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX235 SMC 直動形2ポートソレノイドバルブ VX235 SMC 1個 9,698 税込10,668 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする