ハート光学
ハート光学の アイケア
ハート光学の 老眼鏡
スタンダードシリーズ UN38
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43384584
品番
UN38 +1.00
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
度数
+1.00
レンズ色
クリア
フレーム色
ガンメタル
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:18B3X10008000033
医薬品医療機器等法
一般医療機器