VCS41-4T-10-06-N V Series(VCS41) SMC 43384827

V Series(VCS41)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径3/4(20A) 定格電圧(V)AC220 ねじの種類Rc 注文コード43384827 品番VCS41-4T-10-06-N
参考基準価格(税別)¥11,770 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は管接続口径・定格電圧・ねじの種類40種類から選べます 他の種類を見る
作動方式直動式 ポート数2 ねじの種類Rc 管接続口径3/4(20A) 定格電圧(V)AC220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする