ハート光学
ハート光学の アイケア
ハート光学の 老眼鏡
スタンダードシリーズ UNE03
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43386368
品番
UNE03 +2.50
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
度数
+2.50
レンズ色
クリア
フレーム色
ブラック
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:18B3X10008000022
医薬品医療機器等法
一般医療機器