超弾性グラス SF06

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43387384 品番 SF06 +1.00
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
度数+1.00 レンズ色クリア フレーム色クリアダークブルー 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000001 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43387384
2024-06-07
用途:
仕事中、パソコン作業など
製造業

フレームがなく見やすく軽くて疲れない。また、レンズの縦寸法が狭いため、グラスから目を外すことが容易であり遠方を見るのが楽である。(例. 読書しながらテレビ視聴)

対象商品:
43387384
2020-05-16
用途:
家庭で読書など
サービス業

大変満足しております
度数がもう少し細かく有れば
と思いますが
仕方ないと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする