ハート光学
ハート光学の アイケア
ハート光学の 老眼鏡
パソコンリーダー(ハイカット) PR05
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
43387576
品番
PR05 +1.50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ブルーライトカット率 約50%
度数
+1.50
レンズ色
ブラウン
フレーム色
グレー/ブラウン
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:18B3X10008000017
医薬品医療機器等法
一般医療機器