パソコンリーダー(ハイカット) PR08

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43387716 品番 PR08 +2.50
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様ブルーライトカット率 約50% 度数+2.50 レンズ色ブラウン フレーム色ブラック 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000018 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-08-09
用途:
日常利用 リピートですが中身は異なる製品でした
運輸・通信業

探していたメガネをモノタロウで見つけ、リピート購入していましたが今回ガッカリ。
私が気に入っていた利点「つるの部分が固く、丁番がバネでないこと」のおかげで額に載せて作業していても落ちてこない、絶妙なメガネだったんですが、変に当たりを柔らかくする目的かつるがぐにゃぐにゃでおデコには乗らず落ちてきます。型番一緒ですが全く違う製品になりました。レンズも別物です。

論点そこ!?という感じかもですが、残念ながら今後リピートは無いかな。また別のちょうど良い塩梅の製品を見つけたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
43387698
2022-02-21
用途:
パソコン使用時、事務仕事
エムワイトランスポート有限会社 様

初めて黒縁メガネを買ってみたが、俺には似合わない気がする。

対象商品:
43387698
2021-07-30
用途:
日常利用
運輸・通信業

現場作業からデスクワーク、プライベートまで多用しています。明るい場所でのレンズ色がやや濃いめなところが自分は気に入っています。安価な老眼鏡ですがなぜか似合うと褒められることが多くびっくり。
リピート購入していたホームセンター売り場から無くなり探していました。「バネ付きで痛くならない」が売り文句の眼鏡が多いですが、バネ付きは額に仮載せしたとき落ちて来ます。この様なシンプルなバネ無し眼鏡はがっちり頭に載っけておけるのでなにかと重宝です。この価格ですから高機能は求めず消耗品と考え、商品が存在する限りリピート購入予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする