ハート光学
ハート光学の アイケア
ハート光学の 老眼鏡
パソコンリーダー(クリア) PR20
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43387883
品番
PR20 +2.00
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
ブルーライトカット率 約40%
度数
+2.00
レンズ色
クリア
フレーム色
ブラック
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:18B3X10008000021
医薬品医療機器等法
一般医療機器