VDW12GBC V Series(VDW) SMC 43388652 VDW12GBC V Series(VDW) SMC 43388652

V Series(VDW)

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 口径M5 電圧(V)(B)AC100 オリフィス径(Φmm)1 注文コード43388652 品番VDW12GBC
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は口径・電圧・オリフィス径など578種類から選べます 他の種類を見る
作動方式直動式 ポート数2 口径M5 電圧(V)(B)AC100 サイズ(1)1 リード線取出方法グロメット オリフィス径(Φmm)1 材質(ボディ)(G) C37 弁形式単体 N.C.

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43389648
2021-05-12
用途:
浄水器のタイマー制御に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

チューブフィッティングエルボやストレートで水道と浄水器の間に接続して、電源をタイマー経由として使用してみましたが、順調に使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする