SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
V Series(VDW)
(1件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
口径
1/8
電圧(V)
(C)AC110
オリフィス径(Φmm)
1.6
注文コード
43389036
品番
VDW22NCB
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
口径・電圧・オリフィス径
など
578
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
直動式
ポート数
2
口径
1/8
電圧(V)
(C)AC110
サイズ
(2)2
リード線取出方法
グロメット
オリフィス径(Φmm)
1.6
材質(ボディ)
(N) C37
弁形式
単体 N.C.
CADデータダウンロード