不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の 食堂用テーブル
カフェテーブル レグナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ブラウン
注文コード
43389929
品番
98930
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,625
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラウン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
700×600×600
質量(kg)
7.7
材質
天板:天然木化粧繊維板、脚部:スチール
幅(mm)
700
高さ(mm)
600
奥行(mm)
600
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×600×600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません