カフェテーブル レグナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 ナチュラル 注文コード43389938 品番98931
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,625
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
ナチュラル 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)700×600×600 質量(kg)7.7 材質天板:天然木化粧繊維板、脚部:スチール 幅(mm)700 高さ(mm)600 奥行(mm)600 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×600×600

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする