不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の 食堂用テーブル
カフェテーブル レグナ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43389956
品番
98933
参考基準価格(税別)
¥26,875
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
色
ナチュラル
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
750×750×720
質量(kg)
9.9
材質
天板:天然木化粧繊維板、脚部:スチール
幅(mm)
750
高さ(mm)
720
奥行(mm)
750
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×750×720
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません