不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の センターテーブル・リビングテーブル
Natural Signature センターテーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
幅(mm)
1220
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1220×430〜500×365
注文コード
43389999
品番
37002
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・外寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
色
ナチュラル
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1220×430〜500×365
質量(kg)
14.6
最大耐荷重(kg)
天板:20
材質
天然木(ラバーウッド)
幅(mm)
1220
高さ(mm)
365
奥行(mm)
430〜500
棚
なし
材質(天板)
天然木(ラバーウッド)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1220×430〜500×365
折り畳み可否
不可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
沖縄地方
数量1につき
¥
4,900
/
税込
¥
5,390
離島
数量1以上のご注文
お送りできません