不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の センターテーブル・リビングテーブル
Natural Signature センターテーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(大)1140×497×450,(小)1140×415×395
注文コード
43390017
品番
37004
参考基準価格(税別)
¥21,625
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・外寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
(大)1140×497×450/
(小)1140×415×395
質量(kg)
(大)6.6/
(小)5.4
色
ナチュラル
最大耐荷重(kg)
10
材質
天然木(ラバーウッド)
棚
なし
材質(天板)
天然木(ラバーウッド)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(大)1140×497×450,(小)1140×415×395
折り畳み可否
不可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
沖縄地方
数量1につき
¥
4,900
/
税込
¥
5,390
離島
数量1以上のご注文
お送りできません