不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の センターテーブル・リビングテーブル
Natural Signature ネストテーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43390105
品番
37038
参考基準価格(税別)
¥28,875
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
色
ブラウン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×500×450
質量(kg)
22
材質
天然木(ラバーウッド)
幅(mm)
1200
高さ(mm)
450
奥行(mm)
500
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×500×450
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
沖縄地方
数量1につき
¥
4,900
/
税込
¥
5,390
離島
数量1以上のご注文
お送りできません