不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の センターテーブル・リビングテーブル
センターテーブル アリス 引出付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43390123
品番
93456
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥49,500
材質
天然木(ラバーウッド)
幅(mm)
1200
質量(kg)
24
高さ(mm)
420
奥行(mm)
600
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×600×420
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×600×420
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません