ガラスリビングテーブル クレア

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43390139 品番96226
参考基準価格(税別)¥18,375 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
ナチュラル 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×520×380 質量(kg)14 材質強化ガラス、スチール 幅(mm)800 高さ(mm)380 奥行(mm)520 天板耐荷重(kg)10 天板厚さ(mm)8 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(棚上)595×380×160 棚板厚さ(mm)15

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43390157
2021-03-04
用途:
作業台
その他業種

仕事で使いたい。パワーストーンのブレスを作ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする