不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の センターテーブル・リビングテーブル
ガラスリビングテーブル クレア
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43390148
品番
96227
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,625
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
ダークブラウン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×600×380
質量(kg)
24
材質
強化ガラス、スチール
幅(mm)
1200
高さ(mm)
380
奥行(mm)
600
天板耐荷重(kg)
10
天板厚さ(mm)
8
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(棚上)1000×460×160
棚板厚さ(mm)
15
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,100
/
税込
¥
3,410
北海道地方
数量1につき
¥
5,200
/
税込
¥
5,720
沖縄地方
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
離島
数量1以上のご注文
お送りできません