不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の センターテーブル・リビングテーブル
ガラスリビングテーブル クレア
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43390166
品番
96700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,375
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
ダークブラウン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
800×520×380
質量(kg)
15.5
材質
強化ガラス、スチール
幅(mm)
800
高さ(mm)
380
奥行(mm)
520
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×520×380
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません