不二貿易
不二貿易の 椅子
不二貿易の ロビーチェア・ベンチ
Natural Signature 玄関収納ベンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43390236
品番
37139
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
色
ナチュラル
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
700×300×700
本体質量(kg)
9.3
材質
ラバーウッド、ポリエステル
幅(mm)
700
質量(kg)
9.3
高さ(mm)
700
奥行(mm)
300
キャスター
なし
背もたれ
なし
肘掛
なし
人数
1人
設置場所
屋外使用不可
材質(座面)
天然木(ラバーウッド)
材質(背)
天然木(ラバーウッド)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません