色(張地)ブラック×レッド
全高(mm)940〜1120
座面高さ(mm)460〜510
本体質量(kg)20.9
仕様ハイバック仕様、肘掛あり、リクライニング機能付き、フットレスト付き、お手入れ簡単な合成皮革を使用、ドリンクホルダー付き
材質合成皮革
幅(mm)840
質量(kg)20.9
色ブラック/レッド
高さ(mm)940〜1120
奥行(mm)890〜1560
キャスターなし
肘掛あり
座高(mm)460〜510
材質(座面)ウレタンフォーム
素材合成皮革
背タイプハイバック
ランバーサポートなし
色(座面)ブラック
色(背面)ブラック×レッド
ヘッドレストあり