ゲーミングパーソナルチェア カーナ

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43390324 品番 53319
参考基準価格(税別)¥67,500 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
色(張地)ブラック×グレー 全高(mm)940〜1120 座面高さ(mm)460〜510 本体質量(kg)20.9 仕様ハイバック仕様、肘掛あり、リクライニング機能付き、フットレスト付き、お手入れ簡単な合成皮革を使用、ドリンクホルダー付き 材質合成皮革 幅(mm)840 質量(kg)20.9 ブラック/ブラック 高さ(mm)940〜1120 奥行(mm)890〜1560 キャスターなし 肘掛あり 座高(mm)460〜510 材質(座面)ウレタンフォーム 素材合成皮革 背タイプハイバック ランバーサポートなし 色(座面)ブラック 色(背面)ブラック×グレー ヘッドレストあり

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,400 / 税込 ¥3,740
北海道地方数量1につき ¥5,800 / 税込 ¥6,380
沖縄地方数量1につき ¥5,800 / 税込 ¥6,380
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43390315
2022-06-25
用途:
パソコン利用時に使用しています
フカヤヤスヒロ 様 (農・林・水産業)

満足しています。リクライニングは無段階がいいですね!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする