GAMING DESK XeNO(ゼノ)イージー01

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43390349 品番 38130
参考基準価格(税別)¥35,750 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×650×730 質量(kg)26.4 材質合成樹脂(メラミン樹脂)化粧パーティクルボード/スチール[エポキシ樹脂塗装]/ABS 幅(mm)1200 高さ(mm)730 奥行(mm)650 天板耐荷重(kg)40 なし アジャスターあり

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,600 / 税込 ¥5,060
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥6,200 / 税込 ¥6,820
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする