不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の オフィス用デスク
不二貿易の 平机
GAMING DESK XeNO(ゼノ)イージー01
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43390367
品番
38132
参考基準価格(税別)
¥35,750
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
色
レッド
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×650×730
質量(kg)
26.4
材質
合成樹脂(メラミン樹脂)化粧パーティクルボード/スチール[エポキシ樹脂塗装]/ABS
幅(mm)
1200
高さ(mm)
730
奥行(mm)
650
天板耐荷重(kg)
40
鍵
なし
アジャスター
あり
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,600
/
税込
¥
5,060
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
6,200
/
税込
¥
6,820
離島
数量1以上のご注文
お送りできません