不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の オフィス用デスク
不二貿易の 平机
GAMING DESK XeNO(ゼノ)PRO-01
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43390428
品番
38138
参考基準価格(税別)
¥62,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
色
レッド
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×650×715
質量(kg)
28
材質
天板・棚板:合成樹脂(PVC)化粧パーティクルボード/フレーム:スチール[エポキシ樹脂塗装]
幅(mm)
1200
高さ(mm)
715
奥行(mm)
650
天板耐荷重(kg)
50
鍵
なし
アジャスター
あり
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,600
/
税込
¥
5,060
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
6,200
/
税込
¥
6,820
離島
数量1以上のご注文
お送りできません