不二貿易
不二貿易の 収納家具
不二貿易の テレビ台・ローボード
TV台 ライン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43390568
品番
98661
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
適合
42V型まで
色
ナチュラル
天板耐荷重(kg)
30
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
425×335×150
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×420×385
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納(左)450×365×185、収納(右):200×365×185
コード取付穴(Φmm)
50
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
沖縄地方
数量1につき
¥
4,900
/
税込
¥
5,390
離島
数量1以上のご注文
お送りできません