NX-202P-RD ストラップ 医療用スタッフ オープン工業 43390604 NX-202P-RD ストラップ 医療用スタッフ オープン工業 43390604 NX-202P-RD ストラップ 医療用スタッフ オープン工業 43390604 NX-202P-RD ストラップ 医療用スタッフ オープン工業 43390604 NX-202P-RD ストラップ 医療用スタッフ オープン工業 43390604

ストラップ 医療用スタッフ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43390604 品番 NX-202P-RD
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

一目でわかる名入れ付。
サビないオールプラスチック製。

長さ(mm)約900 仕様脱着パーツ付 幅(mm)約10 規格GPNエコ商品ねっと掲載 材質(ひも)再生樹脂 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43390629
2019-07-11
用途:
仕事用PHSに装着

サイズ調節できるのでたすき掛け用、胸ポケット用どちらも可能です。胸ポケットにPHSを入れての水作業中の水没事故に有効。エタノールなどで消毒できる素材ならもっと良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする