経理電卓 CS-S952

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 機能液晶表示、カウンター付演算状態表示、メモリー2+大型キー、00キー、√キー、%キー、+/-キー、計算続行キー、税計算キー、日数計算(片落/両入/両落)、時間計算、アンサーチェック機能、置数訂正キー(右シフトキー)、定数計算(Kモード)、累計計算(GT)、3桁自動位取り、小数部桁数指定、アディングモード(単位指定)、四捨五入、切り上げ、切り捨て、早打ち対応(2キーロールオーバーつき)、サイレントキー、大型すべり止めゴム足、自動節電方式、ツインパワー 注文コード43390708 品番CS-S952-X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は機能など2種類から選べます 他の種類を見る

入力スピードを極めた実務電卓新登場。
使いやすさ、見やすさ、スピードを極めた、プロフェッショナルな実務電卓登場。
すばやい入力をバックアップ。
操作効率を高める。
見やすい表示。
便利な計算機能。
高品質の証。5年間長期保証。
シャープの電卓なら定数計算が簡単。

桁数12 グリーン購入法適合 サイズセミデスクトップタイプ 質量(g)約245(電池含む) エコマーク認定認定 機能液晶表示、カウンター付演算状態表示、メモリー2+大型キー、00キー、√キー、%キー、+/-キー、計算続行キー、税計算キー、日数計算(片落/両入/両落)、時間計算、アンサーチェック機能、置数訂正キー(右シフトキー)、定数計算(Kモード)、累計計算(GT)、3桁自動位取り、小数部桁数指定、アディングモード(単位指定)、四捨五入、切り上げ、切り捨て、早打ち対応(2キーロールオーバーつき)、サイレントキー、大型すべり止めゴム足、自動節電方式、ツインパワー 使用電源CR2032×1 メモリー2 使用時間約7年(内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合。) 寸法(横×奥行×高さ)(mm)132×191×36 エコマーク認定番号06 135 007

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43390717
2021-11-02
用途:
事務計算
その他業種

首が固定されており経年変化が起き難いと思われます。
大型中型電卓で首の角度が変わるものは10年位すると
折れ曲がる部分の配線が断線し液晶文字が欠けてきます。
同じ電卓を10年ほど前に購入し、今だ文字欠けありません。
最初はキータッチが固く感じますがそのうち柔らかくなじんできますので
値段は高いがお勧めです。

2人が参考にしています
対象商品:
43390708
2019-07-18
用途:
計算に使用
株式会社川合染工場 様

以前より同じタイプを使用しているので、変更すると使いづらくなりますので、同タイプにしました。使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする