カラー電卓 EL-VN82

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 エレガントピンク 注文コード43390753 品番EL-VN82-PX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

カラー・デザイン電卓 プレミアムモデル
表面に光沢のあるアルミパネルを使用した高級感あるデザインと選べる4色カラーバリエーション
大型表示を見やすい角度に調整できるチルトディスプレイ
サイレントキー
4つの大型すべり止めカラー・ゴム足
表示部を保護するアクリル表示パネル
税込、税抜計算が簡単にできる税計算機能
アンサーチェック機能
早打ち
カウンター付演算状態表示
小数部の桁数を設定できる小数桁指定
定数計算が簡単

桁数12 エレガントピンク サイズナイスサイズタイプ 質量(g)約168(電池含む) 電源CR2032×1 エコマーク認定認定 機能大型表示、チルト、アクリルパネル、早打ち、プラスチックキー、サイレントキー、シリンドリカルキー、大型ゴム足、税計算、アンサーチェック、演算状態、GT、ツインパワー 使用電源CR2032×1 メモリー2 使用時間約5年(内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合。) 寸法(横×奥行×高さ)(mm)109×180×14 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)109×180×14 エコマーク認定番号06 135 007

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43390744
2021-01-12
用途:
色合いが良いです!
運輸・通信業

カシオとシャープ、「0」「00」の位置が違います。
私は、パソコンと同じのシャープが良いです!

1人が参考にしています
対象商品:
43390744
2020-08-12
用途:
事務計算
テラダ鋼業株式会社 様

キーの配列が良いし、図形の簡単な計算をする際に、√キー・RMキーが有るので非常に便利です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする