EL-VW31-NX カラー電卓 EL-VW31 シャープ 43390778

カラー電卓 EL-VW31

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ゴールド
内容量1個注文コード43390778品番EL-VW31-NX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

カラー・デザイン電卓 プレミアムモデル(手帳タイプ)
表面に光沢のあるアルミパネルを使用した高級感あるデザインと選べる3色カラーバリエーション
税込、税抜計算が簡単にできる税計算機能
早打ち
演算状態表示
使いやすさに配慮した充実の機能(4キーメモリー,→,00)
手帳型ケースつき
定数計算が簡単

桁数10ゴールドサイズ手帳タイプ質量(g)約59(電池含む)タイプ手帳エコマーク認定認定機能大型表示、早打ち、プラスチックキー、税計算、演算状態、ツインパワー、定数計算使用電源太陽電池+CR2016×1メモリー1使用時間約2年(内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合。)アズワン品番65-0415-03寸法(横×奥行×高さ)(mm)72×120×8.5エコマーク認定番号06 135 007
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43390787
2022-06-22
用途: PCデスクに置いてます

数式計算するにはカシオ式でなくシャープ式が優れています(逆数計算とか)。高級機と同じ配列で(ルートもM+も付いていて)このサイズ・この値段は大満足!

対象商品 : 43390796
2021-02-04
用途: デスクワーク
医療・福祉・介護関連業

色が気に入って、これにしました。手のひらサイズがちょうどよく、色は写真通りで、問題なく使えています。ソーラーパネルの部分がくぼんでおり、汚れがたまったりしそうに見え、ちょっと残念だったので星を一つマイナスにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする