実務電卓 ミニナイス

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43390839 品番 EL-771J-X
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

表示部を保護するアクリル表示パネル
見やすい表示角度が選べるチルトディスプレイ
税込、税抜計算が簡単にできる税計算機能
入力しやすい数字キー独立配色
小数部の桁数を設定できる小数桁指定
定数計算が簡単

サイズミニナイスサイズタイプ 質量(g)約117(電池含む) エコマーク認定認定 桁数10 型番EL-771J-X 機能アクリル表示パネル、チルトディスプレイ、税計算機能、小数桁指定、定数計算、早打ち、ツインパワー、プラスチックキー、シリンドリカルキー 使用電源太陽電池+CR2032×1 メモリー1 使用時間約5年(内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合。) アズワン品番65-0415-05 寸法(横×奥行×高さ)(mm)98×154×12 エコマーク認定番号06 135 007

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43390839
2022-02-26
用途:
成績集計
教育・研究機関

液晶ディスプレイの角度が変えられるもの探していましたが、価格と大きさがピッタリでこれにしました。非常に使いやすくて満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする