手帳型ケース付電卓 EL-WA21-X

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43390848 品番EL-WA21-X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

表示部を保護するアクリル表示パネル
税込、税抜計算が簡単にできる税計算機能
早打ち
演算状態表示
使いやすさに配慮した充実の機能(4キーメモリー,→,00)
手帳型ケースつき
ストラップホールつき
定数計算が簡単

桁数10 サイズハンディ・手帳タイプ 質量(g)約62(電池含む) タイプ手帳 機能アクリル表示パネル、税計算機能、早打ち、演算状態表示、4キーメモリー,→,00、定数計算、ストラップホールつき、大型表示、ツインパワー、プラスチックキー 使用電源太陽電池+LR1130×1 メモリー1 使用時間約2年(内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合。) 寸法(横×奥行×高さ)(mm)72×120.5×8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする